4X50 3カ-ユニ ユニポイント(シンワッシャー 大阪魂 59277578 4X50 3カ-ユニ ユニポイント(シンワッシャー 大阪魂 59277578

3カ-ユニ ユニポイント(シンワッシャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 59277578 品番 4X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,956
販売価格(税別)
4,505

CWタイプ(シンワッシャー)
鉄骨下地への薄物のパネルや断熱材の取付に適合したねじです。
施工例
薄物パネル・断熱材サイドイッチサイディングパネルの取付
材質
スチール

長さ(mm)50 呼び4 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法b(mm)44 刃先No.3 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)11 寸法Ln(mm)5.5 寸法Lg2(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする