大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
59278278
品番
6X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,539
販売価格(税別)
¥
26,854
バスケットに入れる
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
12
寸法S(mm)
全ネジ
寸法W(mm)
17
仕上
ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6.0×60