6X115X60 3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ 大阪魂 59278321 6X115X60 3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ 大阪魂 59278321

3カ-ユニ クイックビス(ステンキャップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59278321 品番 6X115X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,499
販売価格(税別)
22,272
寸法t(mm)3 寸法F(mm)12 寸法S(mm)60 寸法W(mm)17 仕上ユニクロ 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする