大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ クイックビス シンワッシャリーマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59278558
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,852
販売価格(税別)
¥
8,047
バスケットに入れる
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
12
仕上
ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
5×45
ねじ部長さ(mm)
全ネジ