大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ クイックビス シンワッシャフラット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59278996
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
寸法F(mm)
6
ねじの種類
フラット:荒目
寸法S(mm)
全ネジ
寸法D(mm)
10.5
仕上
ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
4×16