5X70X50 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャフラット 大阪魂 59279118 5X70X50 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャフラット 大阪魂 59279118

3カ-ユニ クイックビス シンワッシャフラット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(150個) 注文コード 59279118 品番 5X70X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,500
販売価格(税別)
5,909
寸法F(mm)10 ねじの種類フラット:荒目、テーパー:細目 寸法S(mm)50 寸法D(mm)12 仕上ユニクロ 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする