大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ カバールーフヨウビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59279267
品番
6X70X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,266
販売価格(税別)
¥
16,605
バスケットに入れる
寸法S(mm)
40
仕上
ビス:三価ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
6×70
材質(ビス)
ステンレスキャップ