6X135X60 3カ-ユニ カバールーフヨウビス 大阪魂 59279310 6X135X60 3カ-ユニ カバールーフヨウビス 大阪魂 59279310

3カ-ユニ カバールーフヨウビス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 59279310 品番 6X135X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,346
販売価格(税別)
19,405
寸法S(mm)60 仕上ビス:三価ユニクロ 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)6×135 材質(ビス)ステンレスキャップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする