5X13 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279371 5X13 3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー 大阪魂 59279371

3カ-ユニ クイックビス シンワッシャテーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59279371 品番 5X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,649
販売価格(税別)
6,954
寸法F(mm)10 ねじの種類ネジフラット:荒目、ネジテーパー:細目 寸法S(mm)全ネジ 寸法D(mm)12 仕上ユニクロ 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.0×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする