大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ クイックビス フレキアタマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59279565
品番
3.5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
7
仕上
ユニクロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
3.5×25
ねじ部長さ(mm)
全ネジ