4X19 ブラック SUS410 MBテクス(ナベ 大阪魂 59280150 4X19 ブラック SUS410 MBテクス(ナベ 大阪魂 59280150

ブラック SUS410 MBテクス(ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード59280150 品番4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,845
販売価格(税別)
16,223
適合板厚(mm)3.2 ねじの種類4ミリ 並目 P1.4 (18山) 全ねじ 頭部寸法(mm)外径:8.2、高さ:2.9、十字穴:#2 ねじ寸法(mm)ねじ外径:4.2、首下長さ:19、ねじ長さ:14.0 切刃(mm)外径:3.4、長さ:5.0 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4×19 最大締結厚(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする