3.5X13 ブラック SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280195 3.5X13 ブラック SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280195

ブラック SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59280195 品番 3.5X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000
サイズ3.5×13 十字穴番号#2 働き長さ(mm)最小1.2、最大6 板厚(mm)穿孔板厚:3.2 寸法d(Φmm)3.5 寸法h(mm)2.8 最小素地厚(mm)1.2 寸法dk(Φmm)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする