5X40 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280335 5X40 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280335

ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59280335 品番 5X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,194
販売価格(税別)
19,267
サイズ5×40 十字穴番号#2 働き長さ(mm)最小1.6、最大29 板厚(mm)穿孔板厚:4.5 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)3.4 最小素地厚(mm)1.6 寸法dk(Φmm)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする