6X35 ブラック SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280466 6X35 ブラック SUS410 ピアスPAN 大阪魂 59280466

ブラック SUS410 ピアスPAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59280466 品番 6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,574
販売価格(税別)
26,885
サイズ6×35 十字穴番号#3 働き長さ(mm)最小2.3、最大23 板厚(mm)穿孔板厚:4.5 寸法d(Φmm)6 寸法h(mm)3.9 最小素地厚(mm)2.3 寸法dk(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする