4X19 ツヤケシクロ SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59281026 4X19 ツヤケシクロ SUS410 ピアス(トラス 大阪魂 59281026

ツヤケシクロ SUS410 ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59281026 品番 4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,162
販売価格(税別)
11,056
材質SUS410 長さ(mm)19 サイズ4×19 十字穴番号#2 寸法L(mm)19 働き長さ(mm)11 適合板厚(mm)1.4〜3.2 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2.5 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)9.4 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする