大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ステンメッキ SUS410 リーマピアス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59281051
品番
4X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,633
販売価格(税別)
¥
12,394
バスケットに入れる
サイズ
4×28
十字穴番号
#2
働き長さ(mm)
12
適合板厚(mm)
2.3〜3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7.2
ねじ部長さ(mm)
全ねじ