5X37 ステンメッキ SUS410 リーマピアス 大阪魂 59281096 5X37 ステンメッキ SUS410 リーマピアス 大阪魂 59281096

ステンメッキ SUS410 リーマピアス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 59281096 品番 5X37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,062
販売価格(税別)
39,147
サイズ5×37 十字穴番号#2 働き長さ(mm)20 適合板厚(mm)2.3〜4.0 寸法d(Φmm)4.8 寸法h(mm)3.9 寸法dk(Φmm)9.6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする