4X13 GB SUS410 ピアス(ヒラ 大阪魂 59281139 4X13 GB SUS410 ピアス(ヒラ 大阪魂 59281139

GB SUS410 ピアス(ヒラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59281139 品番 4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,154
販売価格(税別)
14,685
サイズ4×13 十字穴番号#2 寸法L(mm)13 働き長さ(mm)5 適合板厚(mm)1.4〜3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2 寸法dk(Φmm)9 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする