大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
GB SUS410 ピアス(ヒラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59281157
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,686
販売価格(税別)
¥
8,805
バスケットに入れる
サイズ
4×19
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
19
働き長さ(mm)
10
適合板厚(mm)
1.4〜3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
2
寸法dk(Φmm)
9
ねじ部長さ(mm)
全ねじ