大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
ツヤケシクロ SUS410 ピアスPAN(ホソメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59281961
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,732
販売価格(税別)
¥
10,665
バスケットに入れる
サイズ
4×25
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
25
働き長さ(mm)
16
適合板厚(mm)
0.7〜3.2
寸法d(Φmm)
3.9
寸法h(mm)
2.9
寸法dk(Φmm)
8
ねじ部長さ(mm)
全ねじ