4X19(コアタマ GB SUS410 ピアス(ウストD8 大阪魂 59282207 4X19(コアタマ GB SUS410 ピアス(ウストD8 大阪魂 59282207

GB SUS410 ピアス(ウストD8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 59282207 品番 4X19(コアタマ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,040
販売価格(税別)
10,036
サイズ4×19 タイプ小頭 十字穴番号#2 働き長さ(mm)10 最大板厚(mm)削孔板厚:3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)1.5 最小素地厚(mm)1.6 寸法Dk(Φmm)8 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする