4X40X40 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPANゼン 大阪魂 59282241 4X40X40 ツヤケシクロ SUS410 ピアスPANゼン 大阪魂 59282241

ツヤケシクロ SUS410 ピアスPANゼン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(700個) 注文コード 59282241 品番 4X40X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,500
販売価格(税別)
16,818
サイズ4×40 十字穴番号#2 働き長さ(mm)最小1.6、最大31.0 寸法l(mm)40 最大板厚(mm)削孔板厚:3.2 寸法d(Φmm)4.2 寸法h(mm)2.9 最小素地厚(mm)1.6 寸法Dk(Φmm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする