大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ユニポイント(サラD6(ホソメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59284036
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,396
販売価格(税別)
¥
13,087
バスケットに入れる
ALFタイプ(小頭細目)
アルミサッシ取付の専用のドリルねじです。
頭部径 D=7・D=6 タイプがあります。
施工例
アルミサッシ取付
材質
スチール
長さ(mm)
10
呼び
4
適合板厚(mm)
0.9〜1.6
寸法b(mm)
5
刃先
No.E
寸法k(mm)
1.25
寸法dk(mm)
6
寸法Ln(mm)
3.5
寸法Lg2(mm)
4