4X16 SUS410 ユニポイント(サラD6(ホソメ 大阪魂 59284061 4X16 SUS410 ユニポイント(サラD6(ホソメ 大阪魂 59284061

SUS410 ユニポイント(サラD6(ホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59284061 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,594
販売価格(税別)
15,085

ALFタイプ(小頭細目)
アルミサッシ取付の専用のドリルねじです。
頭部径 D=7・D=6 タイプがあります。
施工例
アルミサッシ取付
材質
スチール

長さ(mm)16 呼び4 適合板厚(mm)0.9〜1.6 寸法b(mm)10 刃先No.2 寸法k(mm)1.25 寸法dk(mm)6 寸法Ln(mm)4.5 寸法Lg2(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする