4X10 SUS410 ユニポイント(PANホソメ 大阪魂 59284079 4X10 SUS410 ユニポイント(PANホソメ 大阪魂 59284079

SUS410 ユニポイント(PANホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59284079 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,249
販売価格(税別)
13,863

ALPタイプ(ナベ頭細目)
アルミサッシ取付の専用のドリルねじです。
施工例
アルミサッシ取付
材質
スチール

長さ(mm)10 呼び4 適合板厚(mm)0.9〜1.6 寸法b(mm)5 刃先No.2 寸法k(mm)2.9 寸法dk(mm)8.2 寸法Ln(mm)4.5 寸法Lg2(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする