M6ホソメ0.75 S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂 59286188 M6ホソメ0.75 S45C(H)ナット(1シュ 大阪魂 59286188

S45C(H)ナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) ねじの呼びdM6 注文コード59286188 品番M6ホソメ0.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)0.75 ピッチ(mm)細目0.75 寸法S(mm)10 寸法m(mm)5 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする