大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
S45C(H)ナット(1シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M28
注文コード
59286258
品番
M28ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,144
販売価格(税別)
¥
2,858
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.5
ピッチ(mm)
細目1.5
寸法S(mm)
41
寸法m(mm)
22
ねじの呼びd
M28