M14ホソメ1.5 ナット(1シュ(セッサク 大阪魂 59286511 M14ホソメ1.5 ナット(1シュ(セッサク 大阪魂 59286511

ナット(1シュ(セッサク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじの呼びM14 注文コード59286511 品番M14ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 ピッチ(mm)細目1.5 ねじピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)22 寸法m(mm)11 ねじの呼びM14 ねじの呼びdM14 ねじ山種類M(細目)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする