M20ホソメ2.0 S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 59287457 M20ホソメ2.0 S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 59287457

S45C(H)ナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) ねじの呼びdM20 注文コード59287457 品番M20ホソメ2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・呼び径d・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2 ピッチ(mm)2 寸法S(mm)30 寸法m(mm)12 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする