M36ホソメ1.5 S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 59287527 M36ホソメ1.5 S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 59287527

S45C(H)ナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dM36 注文コード59287527 品番M36ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,854
販売価格(税別)
1,685
この商品はねじの呼びd・呼び径d・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)55 寸法m(mm)21 呼び径dM36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする