M12ホソメ1.5 ヒダリナット(1シュ(セッサク 大阪魂 59287640 M12ホソメ1.5 ヒダリナット(1シュ(セッサク 大阪魂 59287640

ヒダリナット(1シュ(セッサク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) ねじの呼びdM12 注文コード59287640 品番M12ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)19 寸法m(mm)10 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする