大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ヒダリナット(1シュ(セッサク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M22
注文コード
59287676
品番
M22ホソメ2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥949
販売価格(税別)
¥
863
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2
ピッチ(mm)
2
寸法S(mm)
32
寸法m(mm)
18
ねじの呼びd
M22