(B17)M12ホソメ1.5 コガタナット(3シュ 大阪魂 59287728 (B17)M12ホソメ1.5 コガタナット(3シュ 大阪魂 59287728

コガタナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) ねじの呼びdM12 注文コード59287728 品番(B17)M12ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
タイプ細目 ピッチ(mm)1.5 寸法s(mm)17 寸法m(mm)7 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする