大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
コガタナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(49個)
ねじの呼びd
M8
注文コード
59287771
品番
(B12)M8ホソメ1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
12
寸法m(mm)
5
ねじの呼びd
M8