(B36)M27ホソメ2.0 コガタナット(3シュ 大阪魂 59287789 (B36)M27ホソメ2.0 コガタナット(3シュ 大阪魂 59287789

コガタナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM27 注文コード59287789 品番(B36)M27ホソメ2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,467
販売価格(税別)
1,334
この商品はねじの呼びd・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
タイプ細目 ピッチ(mm)2 寸法S(mm)36 寸法m(mm)16 ねじの呼びdM27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする