大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M30
注文コード
59288227
品番
(B46)M30ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥800
販売価格(税別)
¥
727
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・呼び径d・呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
46
寸法m(mm)
18
ねじの呼びd
M30