大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
SUS UNFジャミNT(コートナシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59289837
品番
1"1/2-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
材質
SUS
呼び径
1"1/2-12
寸法S(mm)
57.15-55.25
表面処理
コーティング無
寸法m(mm)
22.35-20.53
ねじの呼び
1"1/2-12