M12ホソメ1.25 S45C(H)ヒダリナット(1シュ 大阪魂 59290799 M12ホソメ1.25 S45C(H)ヒダリナット(1シュ 大阪魂 59290799

S45C(H)ヒダリナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)1.25 呼び径M12 注文コード59290799 品番M12ホソメ1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はピッチ・呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.25 ピッチ(mm)1.25 呼び径M12 寸法S(mm)19 寸法m(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする