M16ホソメ1.5 S45C(H)ヒダリナット(1シュ 大阪魂 59290808 M16ホソメ1.5 S45C(H)ヒダリナット(1シュ 大阪魂 59290808

S45C(H)ヒダリナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)1.5 呼び径M16 注文コード59290808 品番M16ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,159
販売価格(税別)
1,054
この商品はピッチ・呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 ピッチ(mm)1.5 呼び径M16 寸法S(mm)24 寸法m(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする