大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
S45C(H)ヒダリナット(1シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
1.5
呼び径
M18
注文コード
59290817
品番
M18ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,313
販売価格(税別)
¥
1,194
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.5
ピッチ(mm)
1.5
呼び径
M18
寸法S(mm)
27
寸法m(mm)
15