大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ニッケル ECO-BSナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
59292287
品番
(B8)M5ホソメ0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
タイプ
細目
ピッチ(mm)
0.5
寸法s(mm)
8
寸法m(mm)
3.2
ねじの呼びd
M5