大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ニッケル ECO-BSナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(13個)
注文コード
59292296
品番
(B10)M6ホソメ0.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
タイプ
細目
ピッチ(mm)
0.75
寸法s(mm)
10
寸法m(mm)
3.6
ねじの呼びd
M6