大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ニッケル ECO-BSナット(3シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59292330
品番
(B27)M18ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥856
販売価格(税別)
¥
778
バスケットに入れる
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
27
寸法m(mm)
11
ねじの呼びd
M18