大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
3カ-W ヒダリナット(1シュ(ホソメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(33個)
ピッチ(mm)
細目1
注文コード
59292391
品番
M8X1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・呼び径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1
ピッチ(mm)
細目1
寸法S(mm)
13
寸法m(mm)
6.5
ねじの呼び
M8