M20ホソメ1.5 S45C(H)コガタナット(1シュ 大阪魂 59293285 M20ホソメ1.5 S45C(H)コガタナット(1シュ 大阪魂 59293285

S45C(H)コガタナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM20 ピッチ(mm)1.5 注文コード59293285 品番M20ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・ピッチ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)27 寸法m(mm)16 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする