曜日別特売
(B22)M16X2.0 3カ-W コガタナット(1シュ 大阪魂 59293581

 

(B22)M16X2.0 3カ-W コガタナット(1シュ 大阪魂 59293581
(B22)M16X2.0 3カ-W コガタナット(1シュ 大阪魂 59293581

3カ-W コガタナット(1シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)ねじの呼びdM16注文コード59293581品番(B22)M16X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法s(mm)22寸法m(mm)13ピッチP(mm)2ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする