M20ホソメ1.5 ユニクロ S45C(H)ナット(2シュ 大阪魂 59294457 M20ホソメ1.5 ユニクロ S45C(H)ナット(2シュ 大阪魂 59294457

ユニクロ S45C(H)ナット(2シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM20 注文コード59294457 品番M20ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥766
販売価格(税別)
696
この商品は呼び・ねじの呼びd・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 タイプ細目 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)30 寸法m(mm)16 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする