大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の その他ナット
ユニクロ S45C(H)ナット(2シュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼びd
M30
注文コード
59294466
品番
M30ホソメ1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,399
販売価格(税別)
¥
1,272
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの呼びd・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.5
タイプ
細目
ピッチ(mm)
1.5
寸法S(mm)
46
寸法m(mm)
24
ねじの呼びd
M30