M18ホソメ1.5 3カ-W S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 59294518 M18ホソメ1.5 3カ-W S45C(H)ナット(3シュ 大阪魂 59294518

3カ-W S45C(H)ナット(3シュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びdM18 注文コード59294518 品番M18ホソメ1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼びd・呼び・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.5 タイプ細目 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)27 寸法m(mm)11 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする