M12 316L A4-100 NT 大阪魂 59294685 M12 316L A4-100 NT 大阪魂 59294685

316L A4-100 NT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59294685 品番 M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,012
販売価格(税別)
920
ピッチ(mm)1.75 寸法S(mm)19 寸法m(mm)10 呼び径dM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする